fin de vie

Europole - TITAN 3 SLIM - 24 carré anthracite percée RGB 3,5W 120°

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • couleur de la lumière - RGB

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592046702

Réf. Sonepar

00584005732

Réf. Fournisseur

51335AN

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP)

IP67

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur du boîtier/corps

anthracite

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

RGB

source lumineuse fournie

Oui

type de tension

DC

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

classe de protection

III

largeur

173 mm

hauteur/profondeur

45 mm

longueur

173 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

45 mm

diamètre d'encastrement

155 mm

possibilité de marcher/rouler dessus

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Encastré de sol TITAN 3 SLIM - 24 carré : 173x173mm, anthracite, collerette percée, RGB 3,5W, verre opale 120° (balisage), 24VDC. Classe III, IP67. IK08. Dimmable.