fin de vie

Europole - ZEPH 3 SLIM - 230 carre bronze percee 3000K 925lm 6x2W 30

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592070714

Réf. Sonepar

00584012142

Réf. Fournisseur

56422BR

Réf. Commerciale

Europole

température de couleur

3000...3000 K

Encastré de sol extérieur led ZEPH 3 SLIM carré 3000K 925lm 230V. Optique 30°. Puissance 6 x 2W. Collerette INOX 316L bronze percée 173 x 173mm. IP67 - IK 08. Connectiques IP68 mâle et femelle pré-installées

Les Atouts de l'article :

; Encastré de sol extérieur led EUROPOLE ZEPH 3 SLIM de très faible épaisseur (45mm), dédié au montage en terrasse bois. 3000K 925Lm (6 x 2W) 230V, IP 67 - IK 08. Faisceau 30°. Collerette carrée INOX 316L bronze, taille : 173 x 173mm percée, avec traitement de surface par passivation. Diamètre d'encastrement : 155mm. Corps en aluminium traité anti corrosion (résistant à 1000hrs au brouillard salin). Technologie anti-éblouissement nid d'abeille. Livré avec connectiques rapides M/F IP68 pré-installées. Alimentation déportée. Durée de vie 30000 Hrs.