fin de vie

Europole - BE GOOD LED GU10 rond ori blanc 3000K 6W 500lm 48° IP20

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592014930

Réf. Sonepar

00584060450

Réf. Fournisseur

60450

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

6 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

500 lm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

blanc

flux lumineux

500...500 lm

puissance de lampe acceptée

6...6 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

réglabilité

orientable

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

GU10

type de tension

AC

variation en fonction de la commande

Oui

pas de variation

Non

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

21 mm

diamètre externe

83 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Encastré intérieur Led BE GOOD LED GU10 rond orientable, blanc, blanc 3000K, IRC90, 6W, 500lm, optique 48°, 230VAC. Classe II, IP20, compatible isolants : non. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré intérieur Led EUROPOLE BE GOOD LED GU10 rond orientable, blanc (), blanc 3000K, IRC90, 6W, 500lm (83,33lm/W), optique 48°, 230VAC. Classe de protection II, IP20, compatible volume salle de bain : non, compatible isolants : non. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Raccordement rapide : patère 3 pôles. Dimension collerette : diamètre 83mm. Diamètre d'encastrement : 72mm.