Europole - Bandeau Led 5m SUPER SOFT PRO IP20 3000K 7,5W/m 651lm/m 12VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 7.5 W
longueur - 5000 mm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - III
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592023314
Réf. Sonepar
00584721200
Réf. Fournisseur
721200
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
7.5 W
longueur
5000 mm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
modèle
bande
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
96
type de tension
DC
largeur
8 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
31.25 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led 5m SUPER SOFT PRO IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 7,5W/m, 651lm/m 86,8lm/W, 96LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 31,25mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m SUPER SOFT PRO IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM5, 7,5W/m, 651lm/m (86,8lm/W), 96LED/m, optique 120°, 12VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 31,25mm. IP20, compatible volume salle de bain : non, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.