Europole - Bandeau Led SM FLEX PERF IP42 RGB 14.5W/m 24VDC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 14.5 W

  • classe de protection - III

  • modèle - bande

  • couleur de la lumière - RGB

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3666592073111

Réf. Sonepar

00584010124

Réf. Fournisseur

72259SM

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre

14.5 W

classe de protection

III

modèle

bande

couleur de la lumière

RGB

source lumineuse

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre

60

type de tension

DC

largeur

10 mm

hauteur/profondeur

2.5 mm

longueur des sections individuelles

100 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Bandeau Led SM FLEX PERF IP42, RGB 14.5W/m, 152/383/101lm/m 63,45lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP42, câble non fourni : 20AWG 4x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure FLEX PERF IP42, RGB 14.5W/m, 152/383/101lm/m (63,45lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP42, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 20AWG 4x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.