Europole - Bandeau Led SM FORT PERF IP42 RGBW 19,5W/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 19.5 W
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
modèle - bande
couleur de la lumière - RGBW
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3666592073203
Réf. Sonepar
00584010133
Réf. Fournisseur
72288SM
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
19.5 W
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
RGBW
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
DC
largeur
10 mm
hauteur/profondeur
2.5 mm
longueur des sections individuelles
100 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led SM FORT PERF IP42, RGBW 3000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 154/382/55/340lm/m 47,74lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP42, câble non fourni : 20AWG 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure FORT PERF IP42, RGBW 3000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 154/382/55/340lm/m (47,74lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP42, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.