Europole - Bandeau Led SM COOL PERF IP68 RGBW 12W/m 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 12 W
indice de protection (IP) - IP68
classe de protection - III
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
modèle - bande
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3666592073333
Réf. Sonepar
00584007041
Réf. Fournisseur
72368SM
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre
12 W
indice de protection (IP)
IP68
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
modèle
bande
couleur de la lumière
RGBW
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
120
type de tension
DC
largeur
14 mm
hauteur/profondeur
5 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Bandeau Led SM COOL PERF IP68, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 29/193/45/624lm/m 74,25lm/W, 120LED/m, 120°, 24VDC. Non sécable. IP68, câble non fourni : HO5RN-F 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure COOL PERF IP68, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 29/193/45/624lm/m (74,25lm/W), 120LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Non sécable. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP68, compatible volume salle de bain : 1, câble non fourni : HO5RN-F 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP68 ne sont pas sécables.