Europole - Transformateur électronique OPTIMO 4-60VA 12VAC IP20 précâblé

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 11.4...11.4 V

  • puissance de sortie - 4...60 W

  • pas de variation - Non

  • boîtier - boîtier en plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592001725

Réf. Sonepar

00584007730

Réf. Fournisseur

7730

Réf. Commerciale

Europole

tension de sortie

11.4...11.4 V

puissance de sortie

4...60 W

pas de variation

Non

boîtier

boîtier en plastique

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

longueur

110 mm

largeur

45 mm

hauteur

25 mm

Transformateur électronique OPTIMO 4-60VA. Tension d'entrée/de sortie : 230VAC/12VAC. Classe II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Précâblage : câblé au secondaire de 0,3m, type de câblage : SILICONE HT 2x1,5mm².

Les Atouts de l'article:

Transformateur électronique EUROPOLE OPTIMO 4-60VA. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité constante. Tension d'entrée : 230VAC, tension de sortie : 12VAC, courant de sortie : 5A. Classe de protection : II, IP20. Dimmable : Oui, variation TRIAC. Précâblage : câblé au secondaire de 0,3m, type de câblage : SILICONE HT 2x1,5mm². Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques borniers : 1. Températures de fonctionnement : -20°C/+45°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.