Europole - REG'LED 230 50cm opale 4000K 7.5W 230VAC

SEET

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7.5 W

  • flux lumineux utile - 480 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3666592026889

Réf. Sonepar

00584813001

Réf. Fournisseur

813001

Réf. Commerciale

Europole

puissance du système

7.5 W

flux lumineux utile

480 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP44

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

500 mm

couleur du boîtier/corps

autre

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

largeur

20 mm

hauteur/profondeur

15 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Réglette LED 50cm REG'LED 230, diffuseur opale symétrique, blanc 4000K, IRC80, 7.5W, 587lm (64lm/W), 230VAC. Classe II, IP44,

Les Atouts de l'article:

Réglette LED EUROPOLE 50cm REG'LED 230, diffuseur opale symétrique, blanc 4000K, IRC80, SDCM5, 7.5W, 587lm (64lm/W), 60LED, optique 120°, 230VAC. Classe de protection II, IP44, compatible volume salle de bain : non, Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. . Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie. Installation via clips de fixation (non inclus).