Sefram - Jeu de cordons Pointe de touche (4 mm)/Ban. coudée (4 mm) (N+R)-1000V-CATII
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
avec coffret/étui - Non
matériau isolant - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701416000543
Réf. Sonepar
00293004670
Réf. Fournisseur
SA 101
Réf. Commerciale
Sefram
technique d'enfichage
4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
avec coffret/étui
Non
matériau isolant
PVC
capacité de courant
12 A
Jeu de cordons Pointe de touche (4 mm)/Ban. coudée (4 mm) (N+R)-1000V-CATII
Les Atouts de l'article:
Jeu de cordons Pointe de touche (4 mm)/Ban. coudée (4 mm) (N+R)Modèle SA101Longueur: 1mPointes de touches 4mmCâble PVCCourant max: 12A1 cordon rouge et un cordon noirSécurité: CAT III - 1000V et CAT IV - 600V selon nouvelle norme CEI61010-031:2015