Sefram - Jeu de grippe fil Maxigrabber (4mm,N+R)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
capacité de courant - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701416000567
Réf. Sonepar
00293004740
Réf. Fournisseur
SA 120
Réf. Commerciale
Sefram
technique d'enfichage
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
capacité de courant
6 A
Jeu de grippe fil Maxigrabber (4mm,N+R)
Les Atouts de l'article:
Jeu de grippe fil Maxigrabber (4mm,N+R)Modèle SA120Courant max: 6AConnexion prévue sur fiche banane de 4mm (type SA105 ou SA106)1 grippe-fil rouge et 1 noirSécurité: CAT II - 1000V et CAT III - 600V selon nouvelle norme CEI61010-031:2015