Sefram - Pince ampèremétrique 400 A AC, 600V AC/DC. Affichage 4000 points.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 400...400 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 25.4 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701416002202
Réf. Sonepar
00293000469
Réf. Fournisseur
BK312C
Réf. Commerciale
Sefram
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
400...400 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
25.4 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication
numérique
indication analogique en barres
Non
mesure de la résistance
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
test de continuité
Oui
Pince ampèremétrique 4000 points. Mâchoire 25mm. Intensité AC 400A max. Tension AC/DC 600V. Résistance 400 Ohms. Continuité avec buzzer. Fonction Hold. Arrêt automatique. CEI1010 600V CATIII. Livré avec cordons et étui.
Les Atouts de l'article:
Mesure des courants AC jusqu'à 400AGamme 40A pour des mesures précises à faible courant: résolution de 10mAOuverture de mâchoires: 25mmMesure des tensions AC et DC jusqu'à 600VMesure de résistanceContinuité avec buzzerArrêt automatiqueFonction HoldAfficheur LCD 4000 pointsSécurité: 600V - CAT III