Sefram - Pince ampèremétrique 600A AC/DC, 600V AC/DC. Affichage 6000 points.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CC - 60...600 A
plage de mesure du courant/CA - 60...600 A
type de courant - AC/DC
ouverture de pinces - 25 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701416002219
Réf. Sonepar
00293000468
Réf. Fournisseur
BK313C
Réf. Commerciale
Sefram
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CC
60...600 A
plage de mesure du courant/CA
60...600 A
type de courant
AC/DC
ouverture de pinces
25 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication
numérique
indication analogique en barres
Non
mesure de la résistance
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
test de continuité
Oui
Pince ampèremétrique 6000 points. Mâchoire 25mm. Intensité AC/DC 600A résolution 10mA. Tension AC/DC 600V. TRMS AC. Résistance 1MOhms. Test de continuité avec buzzer. Hold/PEAK. Arrêt automatique. CEI1010 600V CATIII. Livré cordons, étui.
Les Atouts de l'article:
Mesure des courants AC et DC jusqu'à 600AGamme 60A pour la mesure des courants faibles: résolution de 10mA en courantOuverture de mâchoires: 25mmMesure TRMS AC en courant et tensionMesure des tensions AC et DC jusqu'à 600VMesure de résistanceMesure de continuité avec buzzerFonctions : Hold, Peak-hold (1ms)Arrêt automatiqueAffichage LCD 6000 points rétroéclairéSécurité: 600V - CAT III