Sefram - Mesureur d'isolement numérique 50V, 100V, 250V, 500V et 1000V, continuité 200mA.

Sefram - Mesureur d'isolement numérique 50V, 100V, 250V, 500V et 1000V, continuité 200mA.

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701416001007

Réf. Sonepar

00293000085

Réf. Fournisseur

MW 9090

Réf. Commerciale

Sefram

indication

numérique

tension d'essai nominale 250 V

Oui

tension d'essai nominale 500 V

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V

Oui

alimentation en courant

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 100 V

Oui

tension d'essai nominale ajustable

Oui

mesure de faible résistance

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC

Oui

plage de mesure de la résistance d'isolation

2000...2000 MOhm

indication analogique en barres

Oui

tension d'essai nominale 2 500 V

Non

tension d'essai nominale 5 000 V

Non

mesure de la tension

Oui

essais de para surtension

Non

mémoire de valeur mesurée

Oui

détection de tension externe en mode OFF

Oui

interface

Oui

Mesureur d'isolement numérique 50V,100V, 250V, 500V et 1000V, continuité 200mA,Mesure de tension AC/DC. Mesure de résistance, continuité avec buzzer.

Les Atouts de l'article:

Mesure d'isolement sous 50V, 100V, 250V, 500V, 1000VRésistance d'isolement: jusqu'à 20GohmsMesure de l'index de polarisation (PI) et du facteur d'absorption diélectrique (DAR)Mesure de tension jusqu'à 600V TRMS AC et 600V DCMesure de continuité sous 200mABoitier compact et robuste, avec gaine antichoc intégréAfficheur LCD rétroéclairéFonction Comparateur pour le test d'isolement avec indication lumineuseMémoire: 5 x 100 mémoiresLivré avec sonde activeSécurité: 600V CAT IV