Sefram - Multimètre numérique portable 6000 pts de mesure. TRMS AC.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
indication - numérique
plus petite résolution, tension alternative - 0,1 mV
plus petite résolution, tension continue - 0,1 mV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701416000208
Réf. Sonepar
00293000514
Réf. Fournisseur
SEFRAM 7202
Réf. Commerciale
Sefram
plage de mesure de la tension max. CA
600 V
plage de mesure de la tension max. CC
600 V
indication
numérique
plus petite résolution, tension alternative
0,1 mV
plus petite résolution, tension continue
0,1 mV
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
plage de mesure de la fréquence, max.
50 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
plus petite résolution, fréquence
0,01 Hz
indication analogique en barres
Non
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
affichage multiple
Non
plage de mesure de la résistance max.
40 MOhm
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température
Non
mesure de la température TC
Non
plage de mesure de la température max.
40 °C
mesure de la capacité
Oui
plage de mesure de la capacité max.
1000 µF
plus petite résolution, capacité
autre
mesure de la fréquence
Oui
test de continuité/test de diodes
Oui
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mesure de valeurs relatives
Oui
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
stockage de valeurs maximal
Oui
mémoire de valeurs de crête
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
version anti-déflagration
Non
Multimètre numérique portable 6000 points. TRMS AC. Mesure de Tension AC/DC(calibre 600mV à 600V)et détection de tension sans contact., résistance (calibre 600 Ohms à 40 MOhms),capacimètre, fréquencemètre. Mesure de PEAK .CAT III 600V.
Les Atouts de l'article:
La nouvelle série 720X offre sur tous les modèles des mesures TRMS AC. Vous pouvez ainsi mesurer tous types de signaux avec un facteur de crête allant jusqu'à 3.Principales caractéristiques du 7202:Mesure des tensions jusqu'à 600V AC et 600V DCMesure de fréquenceMesure de capacitéMesure de résistance jusqu'à 40MohmsTest de continuité avec buzzerDétecteur de tension sans contactFonction Peak-Hold et mode relatifGaine antichoc avec aimantSécurité: CAT III - 600V