Sefram - Multimètre de poche 4000 points .Livré avec deux cordons.

Sefram - Multimètre de poche 4000 points .Livré avec deux cordons.

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • indication - numérique

  • plus petite résolution, tension alternative - 0,1 mV

  • plus petite résolution, tension continue - 0,1 mV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701416000079

Réf. Sonepar

00293005420

Réf. Fournisseur

SEFRAM 7303

Réf. Commerciale

Sefram

plage de mesure de la tension max. CA

600 V

plage de mesure de la tension max. CC

600 V

indication

numérique

plus petite résolution, tension alternative

0,1 mV

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

sélection de la plage de mesure

automatique

plage de mesure de la fréquence, max.

5000 kHz

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

plus petite résolution, fréquence

autre

indication analogique en barres

Non

barres graphes analogiques/logarithmiques

Non

affichage multiple

Non

plage de mesure de la résistance max.

40 MOhm

mesure de la température RTD

Non

mesure de la température

Non

mesure de la température TC

Non

plage de mesure de la température max.

40 °C

mesure de la capacité

Oui

plage de mesure de la capacité max.

100 µF

plus petite résolution, capacité

0,1 µF

mesure de la fréquence

Oui

test de continuité/test de diodes

Oui

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Non

mesure de puissance et d'énergie

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Non

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de valeurs relatives

Non

mesure de l'inductance

Non

mesure de conductivité

Non

test de continuité

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Non

interface

Non

interface Bluetooth

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT II

version anti-déflagration

Non

Multimètre de poche 4000 points .Tension AC/DC jusqu'à 600V.Résistance jusqu'à 40Mohms.Fréquences et rapport cyclique.Test de diode et continuité sonore.Capacité jusqu'à 100µF.CEI1010 300V CATIII ou 600V CAT II. Livré en étui avec cordons.

Les Atouts de l'article:

Multimètre 5000 pointsTension AC/DC jusqu'à 600VRésistance jusqu'à 40MohmsFréquences et rapport cycliqueTest de diode et continuité sonoreCapacité jusqu'à 100µFLivré en étui de protection très pratiqueSécurité: 300V CATIII ou 600V CAT II