Sefram - Multimètre numérique de poche 2000 points Livré avec un jeu de cordons (SA 103)

Sefram - Multimètre numérique de poche 2000 points Livré avec un jeu de cordons (SA 103)

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 750 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V

  • indication - numérique

  • plus petite résolution, tension alternative - 1 mV

  • plus petite résolution, tension continue - 0,1 mV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701416000062

Réf. Sonepar

00293005440

Réf. Fournisseur

SEFRAM 7307

Réf. Commerciale

Sefram

plage de mesure de la tension max. CA

750 V

plage de mesure de la tension max. CC

1000 V

indication

numérique

plus petite résolution, tension alternative

1 mV

plus petite résolution, tension continue

0,1 mV

sélection de la plage de mesure

manuel/automatique

plus petite résolution, résistance

0,1 ohm

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

indication analogique en barres

Non

barres graphes analogiques/logarithmiques

Non

affichage multiple

Non

plage de mesure de la résistance max.

20 MOhm

mesure de la température RTD

Non

mesure de la température

Non

mesure de la température TC

Non

plage de mesure de la température max.

40 °C

mesure de la capacité

Non

mesure de la fréquence

Non

test de continuité/test de diodes

Oui

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E

Non

mesure de puissance et d'énergie

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance

Non

avec mesure de niveau (dB)

Non

mesure de valeurs relatives

Non

mesure de l'inductance

Non

mesure de conductivité

Non

test de continuité

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Oui

mesure de la valeur effective réelle (TRMS)

Non

interface

Non

interface Bluetooth

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT III

version anti-déflagration

Non

Multimètre numérique de poche 2000 points. UDC 1000V, UAC 750V. Résistance 20Mohms. Continuité. Livré avec un jeu de cordons (SA 103)

Les Atouts de l'article:

Multimètre 2000 pointsMesure des tensions AC et DC jusqu'à 600VMesure de résistance jusqu'à 20MohmsFonction HOLDTest de diode et continuité sonoreSécurité : CEI 1010 600V CAT III