Sefram - Thermomètre Numérique (1 voie) pour thermocouples type K. Livré avec une sonde
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Oui
affichage multiple - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701416000673
Réf. Sonepar
00293005850
Réf. Fournisseur
SEFRAM 9810
Réf. Commerciale
Sefram
indication
numérique
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Oui
affichage multiple
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Oui
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément RTD
Non
mesure de la température différentielle
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Non
mesure infrarouge
Non
Thermomètre Numérique (1 voie) pour thermocouples type K. Livré avec une sonde filaire (ST 305) et une gaine de protection
Les Atouts de l'article:
Thermomètre numérique polyvalent (type K)Gamme de -50°C à 1300°CCompact, robusteLivré avec une gaine de protection et un thermocouple K d'usage général (ST305)Fonction Hold et Max