Sefram - Luxmètre numérique pour éclairage LED et normal. 99 mesures de mémoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - 40000...40000 lx
plus petite résolution - 0,01 lx
mémoire de valeur mesurée - Oui
interface - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701416000604
Réf. Sonepar
00293000413
Réf. Fournisseur
SEFRAM 9855
Réf. Commerciale
Sefram
indication
numérique
plage de mesure
40000...40000 lx
plus petite résolution
0,01 lx
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Non
Luxmètre numérique pour éclairage LED et classique. Calibre 40 à 40 000FC /40 à 40 000Lux avec résolution 0,01Lux. Fonction Max, Min, Avg, Hold. Cordon spiralé. 99 mesures de mémoire. Livré avec étui .
Les Atouts de l'article:
Les nouvelles lampes basse consommation à LED nécessitent un luxmètre approprié à la longueur d'onde des LED. Le Sefram 9855 est particulièrement bien adapté aux mesures de faibles intensités (<10lux) telles que préconisées pour l’éclairage public.4 gammes de mesure de 40 à 40000 lux (et 40fc à 40000fc)Appareil dédié aux lampes LED (blanches) et fonctionne aussi en lumière standardLa résolution de la gamme 40 lux (0,01 lux) permet de faire toutes les mesures préconisées sur l'éclairage publicFonctions: Max, Min, Avg, Hold99 mémoiresArrêt automatiqueCapteur avec cordon spiralé pour un positionnement optimal du capteurLivré en étui de transport