Sefram - Testeur VAT. DDT.tension AC/DC,IP2X. Afficheur LED. Continuité/Ordre de phase.

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • affichage du sens du champ tournant - Oui

  • indicateur de continuité - optique/acoustique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701416002035

Réf. Sonepar

00293000649

Réf. Fournisseur

SEFRAM62

Réf. Commerciale

Sefram

affichage de la tension

LED

test de continuité

Oui

type d'essai

2 pôles

affichage du sens du champ tournant

Oui

indicateur de continuité

optique/acoustique

affichage de phase unipolaire

Oui

protection des extrémités de sonde

Oui

éclairage des points de mesure

Oui

utilisable en cas de précipitations

Oui

alimentation en courant

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

Testeur DDT VAT tension AC/DC (6 à 690V). Afficheur à LED. Conforme EN 61243-3 et NF C 18-510. Autotest. Continuité. Ordre de phase. Pointes de touche IP2X. Détection phase, neutre. Torche lumineuse. IP54.CATIV,600V.

Les Atouts de l'article:

La norme NF C 18-510 formalise la sécurisation d’une installation par une procédure de consignation où un contrôle de l’absence réelle de tension doit être réalisé au moyen d’un détecteur de tension conforme à la norme CEI 61243-3. Le SEFRAM 62 répond à l'ensemble des exigences et vous offre une solution fiable et robuste. Avec ses pointes de touches IP2X 4mm, l'utilisateur sera en sécurité en toutes circonstances.Conforme à la norme EN 61243-3 (édition 2014)Conforme à la norme UTE 18-510 (édition 2012)Autotest complet intégréTest de tension jusqu’à 690 VAC/DCVAT / DDTTension de démarrage de 6VTest de continuité avec beeperTest unipolaireIndication de polaritéTest de rotation de phaseEclairage de la zone de mesure par LEDAffichage latérale de présence de tension dangereuse et de continuitéMarche / arrêt automatiquesSécurité : CAT IV/600 V / CAT III/690 V