Seifel - Coffret S20 + 3 prises Mono 16A + 1 prise Tri+N 32A

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coffret mobile de distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • puissance de raccordement - 36 kVA

  • indice de protection (IP) - IP43

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

03606710068339

Réf. Sonepar

00324028086

Réf. Fournisseur

28086

Réf. Commerciale

Seifel

modèle

coffret mobile de distribution

calibre/courant nominal assigné (In)

60 A

puissance de raccordement

36 kVA

indice de protection (IP)

IP43

tension assignée (Ue)

400 V

matériau du boîtier/corps

plastique

largeur

350 mm

hauteur

485 mm

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles

3

nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles

1

interrupteur général

sans

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

1

profondeur

168 mm

Coffret S20 équipé de : 3 prises monophasées 16A + 1 prise triphasée + neutre 32 A IP44