Seifel - Coffret S20 + 7 prises Mono 16A IP 44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
puissance de raccordement - 12 kVA
indice de protection (IP) - IP43
tension assignée (Ue) - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710265929
Réf. Sonepar
00324000095
Réf. Fournisseur
39031
Réf. Commerciale
Seifel
modèle
coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
puissance de raccordement
12 kVA
indice de protection (IP)
IP43
tension assignée (Ue)
230 V
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
350 mm
hauteur
485 mm
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
7
interrupteur général
sans
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
profondeur
168 mm
Coffret S20 équipé de : 7 prises monophasées 16A IP 44