Seifel - Coffret S20 + 5 prises Mono 16A + 1 prise Tri+N 32A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
puissance de raccordement - 36 kVA
indice de protection (IP) - IP43
tension assignée (Ue) - 400 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710220706
Réf. Sonepar
00324000099
Réf. Fournisseur
39035
Réf. Commerciale
Seifel
modèle
coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In)
60 A
puissance de raccordement
36 kVA
indice de protection (IP)
IP43
tension assignée (Ue)
400 V
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
350 mm
hauteur
485 mm
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
5
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles
1
interrupteur général
sans
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
profondeur
168 mm
Coffret S20 équipé de : 5 prises monophasées 16A + 1 prise triphasée + neutre 32 A IP44