Seifel - Borne CEZEMBRE Radier + 3 PC Mono 10A + Balisage - Gris

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation au sol

  • calibre des départs sur disjoncteur - 10 A

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 3

  • couleur - gris

  • avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

03606710230118

Réf. Sonepar

00324000240

Réf. Fournisseur

47003B

Réf. Commerciale

Seifel

mode de pose

installation au sol

calibre des départs sur disjoncteur

10 A

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles

3

couleur

gris

avec trappe de réarmement des disjoncteurs

Non

matériau

plastique

avec éclairage

Oui

hauteur

910 mm

largeur

232 mm

profondeur

187 mm

numéro RAL

7035

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

Borne CEZEMBRE Camping - Version Radier équipée de : 3 prises de courant Mono 10A avec balisage - Couleur grise