Seifel - Borne CEZEMBRE Radier + 4 PC Mono 10A + Balisage - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur - 10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 4
couleur - gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710204126
Réf. Sonepar
00324000243
Réf. Fournisseur
47004B
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur
10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
4
couleur
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
Non
matériau
plastique
avec éclairage
Oui
hauteur
910 mm
largeur
232 mm
profondeur
187 mm
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Borne CEZEMBRE Camping - Version Radier équipée de : 4 prises de courant Mono 10A avec balisage - Couleur grise