Seifel - Borne CEZEMBRE Radier + 2 PC Mono 16A - Gris

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation au sol

  • calibre des départs sur disjoncteur - 16 A

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 2

  • couleur - gris

  • avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

03606710207387

Réf. Sonepar

00324020738

Réf. Fournisseur

47007

Réf. Commerciale

Seifel

mode de pose

installation au sol

calibre des départs sur disjoncteur

16 A

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles

2

couleur

gris

avec trappe de réarmement des disjoncteurs

Non

matériau

plastique

avec éclairage

Non

hauteur

910 mm

largeur

232 mm

profondeur

187 mm

numéro RAL

7035

indice de protection (IP)

IP44

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

Borne CEZEMBRE Camping - Version Radier équipée de : 2 prises de courant Mono 16A - Couleur grise