Seifel - Borne CEZEMBRE Tranchee + 4 PC Mono 16A - Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur - 16 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 4
couleur - gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710215474
Réf. Sonepar
00324021547
Réf. Fournisseur
47099
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur
16 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
4
couleur
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
Non
matériau
plastique
avec éclairage
Non
hauteur
1210 mm
largeur
232 mm
profondeur
187 mm
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Borne CEZEMBRE Camping - Version Tranchée équipée de : 4 prises de courant Mono 16A - Couleur grise