Seifel - Equipement pour borne PAV ou REM EP + 1 contacteur 40 A

Seifel - Equipement pour borne PAV ou REM EP + 1 contacteur 40 A

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

03606710281400

Réf. Sonepar

00324048887

Réf. Fournisseur

48887

Réf. Commerciale

Seifel

Equipement pour borne PAV ou REM EP + 1 contacteur 40 A

Les Atouts de l'article:

1 tableau synthétique 330 x 250 mm de support matériel1 panneau de contrôle monophasé sans CCPI1 emplacement précâblé pour compteur1 emplacement pour disjoncteur de branchement1 contacteur 2 x 40 A associé à un commutateur modulaire 3 positions (Arrêt / Auto / marche forcée)1 disjoncteur 4A pour la protection du circuit de commande1 précâblage horloge et celluleL'ensemble sous plastron IP2X