Seifel - Borne CEZEMBRE camping-car - pour 1 vehicule - Couleur verte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur - 10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 1
couleur - vert
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710224995
Réf. Sonepar
00324049559
Réf. Fournisseur
49559
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur
10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
1
couleur
vert
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
Non
matériau
plastique
avec éclairage
Non
avec monnayeur
Oui
nombre de robinets
2
hauteur
1100 mm
largeur
232 mm
profondeur
187 mm
numéro RAL
6002
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Borne camping-car CEZEMBRE 1 véhicule pour pose radier - Couleur verte