Seifel - Coffret S20 Mono + DB 15-45A 500 mA S + Inter Diff 2x63A-30 mA + bornier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A
puissance de raccordement - 9 kVA
indice de protection (IP) - IP43
tension assignée (Ue) - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710177031
Réf. Sonepar
00324073363
Réf. Fournisseur
73363
Réf. Commerciale
Seifel
modèle
coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In)
45 A
puissance de raccordement
9 kVA
indice de protection (IP)
IP43
tension assignée (Ue)
230 V
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
350 mm
hauteur
485 mm
interrupteur général
disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général
60 A
nombre de pôles interrupteur général
4
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
profondeur
168 mm
Coffret S20 monophasé + disjoncteur de branchement 15-45A 500 mA Sélectif + interrupteur différentiel 2x63A-30 mA et bornier IP2X