Seifel - Borne BMU Radier + 2 PC Mono 10A - Ivoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur - 10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 2
couleur - beige
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710186743
Réf. Sonepar
00324074444
Réf. Fournisseur
74444
Réf. Commerciale
Seifel
mode de pose
installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur
10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
2
couleur
beige
avec trappe de réarmement des disjoncteurs
Non
matériau
plastique
avec éclairage
Non
hauteur
900 mm
largeur
200 mm
profondeur
185 mm
numéro RAL
1015
indice de protection (IP)
IP44
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Borne BMU Camping - Version Radier équipée de : 2 prises de courant Mono 10A - Couleur Ivoire