Seifel - Coffret S20 Tri+N + DB 10-30 A 500 mA S + Inter Diff 4x63A-30 mA + bornier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
puissance de raccordement - 6 kVA
indice de protection (IP) - IP43
tension assignée (Ue) - 400 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710194748
Réf. Sonepar
00324080000
Réf. Fournisseur
80000
Réf. Commerciale
Seifel
modèle
coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In)
30 A
puissance de raccordement
6 kVA
indice de protection (IP)
IP43
tension assignée (Ue)
400 V
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
350 mm
hauteur
485 mm
interrupteur général
disjoncteur
courant assigné de l'interrupteur général
60 A
nombre de pôles interrupteur général
4
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
profondeur
168 mm
Coffret S20 triphasé + neutre + disjoncteur de branchement 10-30 A 500 mA Sélectif + interrupteur différentiel 4x63A-30 mA et bornier IP2X