Seifel - Distributeur de niveau 400A a technologie CPF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max. - 400 A
nombre de clients max. - 6
largeur - 235 mm
profondeur - 166 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710201118
Réf. Sonepar
00324080450
Réf. Fournisseur
80450
Réf. Commerciale
Seifel
type
connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max.
400 A
nombre de clients max.
6
largeur
235 mm
profondeur
166 mm
section de câble max.
240 mm²
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
longueur
430 mm
Distributeur de niveau 400A à technologie CPF