Seifel - Borne C100-P100 - fermeture triangle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements sortants - 2
mode de pose - installation au sol
longueur - 158 mm
largeur - 230 mm
hauteur - 690 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606710206182
Réf. Sonepar
00324080637
Réf. Fournisseur
80637
Réf. Commerciale
Seifel
nombre de raccordements sortants
2
mode de pose
installation au sol
longueur
158 mm
largeur
230 mm
hauteur
690 mm
type
autre
section de câble max.
95 mm²
installation extérieure
Oui
Borne C100-P100 - fermeture triangle