Sewosy - Alimentation à découpage 12VDC 3 A (emplacement accu 7Ah)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 3 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 190...265 V
tension de sortie ajustable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701207300791
Réf. Sonepar
05470000055
Réf. Fournisseur
AD1203R
Réf. Commerciale
Sewosy
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
12...12 V
courant de sortie max. 1
3 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
190...265 V
tension de sortie ajustable
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1
3 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
190...265 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance dissipée
36 W
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur
163 mm
hauteur
202 mm
profondeur
74 mm
indice de protection (IP)
IP40
Alimentation à découpage 12VDC 3 A (emplacement accu 7Ah) avec relais défaut