Sewosy - Alimentation universelle à découpage 12VDC 5A / 24VDC 2.5A

Sewosy - Alimentation universelle à découpage 12VDC 5A / 24VDC 2.5A

SEWOSY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 190...265 V

  • 2e tension de sortie - 24...24 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701207311582

Réf. Sonepar

05470731158

Réf. Fournisseur

AD1224R

Réf. Commerciale

Sewosy

type de tension d’alimentation

DC

1ere tension de sortie

12...12 V

courant de sortie max. 1

5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

190...265 V

2e tension de sortie

24...24 V

courant de sortie max. 2

2.5 A

tension de sortie ajustable

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1

12 V

valeur nominale de la tension de sortie 2

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1

5 A

valeur nominale du courant de sortie 2

2.5 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

190...265 V

tension de sortie réglée

Oui

puissance dissipée

60 W

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées

Non

adapté à un montage sur rail

Non

largeur

196 mm

hauteur

264 mm

profondeur

73.8 mm

indice de protection (IP)

IP40

Alimentation universelle à découpage 12VDC 5A / 24VDC 2.5A accu 1 x 7Ah - avec relais défaut