Sewosy - Alimentation sur rail DIN 230V AC / 24V DC / 60W - 2,5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 220...240 V
tension de sortie ajustable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701207312664
Réf. Sonepar
05470731266
Réf. Fournisseur
ADD2448
Réf. Commerciale
Sewosy
type de tension d’alimentation
DC
1ere tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 1
2 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
220...240 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
2 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
220...240 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance dissipée
48 W
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur
54 mm
hauteur
93.8 mm
profondeur
65.8 mm
indice de protection (IP)
IP20
Alimentation sur rail DIN 230V AC / 24V DC / 60W - 2,5A 3 modules