Sewosy - Alimentation secteur 12VDC 2 A

Sewosy - Alimentation secteur 12VDC 2 A

SEWOSY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie - 2000 mA

  • type de tension de sortie - DC

  • type de connexion - prise (mâle)

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701207301170

Réf. Sonepar

05470000073

Réf. Fournisseur

ADS1202

Réf. Commerciale

Sewosy

tension d'entrée

230...230 V

tension de sortie

12...12 V

courant de sortie

2000 mA

type de tension de sortie

DC

type de connexion

prise (mâle)

mode de pose

prise

Alimentation secteur 12VDC 2 A prise 5.5 x 2.1mm