Sewosy - Clavier à code 1010 utilisateurs 2 relais
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'interface - système bus
nombre max. de personnes - 1010
procédé de lecture - code
mode de pose - saillie
autonome - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701207305246
Réf. Sonepar
05470000703
Réf. Fournisseur
K1000
Réf. Commerciale
Sewosy
type d'interface
système bus
nombre max. de personnes
1010
procédé de lecture
code
mode de pose
saillie
autonome
Oui
interconnectable
Oui
connexion PC
Oui
sortie de signaux
signal lumineux
tension de fonctionnement CA 50 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
12...24 V
tension de fonctionnement CC
12...24 V
température d'utilisation
-10...60 °C
indice de protection (IP)
IP65
couleur
gris
modèle
unité de contrôle
matériau
métal
largeur
76 mm
hauteur
120 mm
profondeur
28 mm
Clavier à code 1010 utilisateurs 2 relais 12/24V AC/DC