SG Lighting - Econ Plus hublot rond intérieur diamètre 300mm blanc E27 cl. II IP44

SG Lighting - Econ Plus hublot rond intérieur diamètre 300mm blanc E27 cl. II IP44

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7021981711917

Réf. Sonepar

04937171191

Réf. Fournisseur

171191

Réf. Commerciale

SG Lighting

puissance du système

20 W

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

II

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

15...20 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau du boîtier/corps

plastique

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

autre

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A+

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

couleur de la lumière

blanc

largeur

300 mm

hauteur/profondeur

92 mm

longueur

300 mm

diamètre externe

300 mm

longueur d’encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

borne automatique

Panneau LED

Non

Econ Plus hublot rond d'intérieur diamètre 300mm blanc E27 faisceau de 120° matériau : polycarbonate stabilisé aux UV 230V classe II IP44 IK10 850°C