SG Lighting - Ecoline Office kit de suspension 2 x 2,2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - chrome
matériau - acier
longueur - 2000 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021982120497
Réf. Sonepar
04937212049
Réf. Fournisseur
212049
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
chrome
matériau
acier
longueur
2000 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
2000 mm
diamètre
0 mm
Ecoline Office accessoire : kit de suspension avec 2 câbles de 2,2 mètres et ensemble de la visserie fourni