SG Lighting - Rax Soft 150 satin 2200 downlight encastré 4000K Ra>80 coupure de phase

SG Lighting - Rax Soft 150 satin 2200 downlight encastré 4000K Ra>80 coupure de phase

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7021982125089

Réf. Sonepar

04937212508

Réf. Fournisseur

212508

Réf. Commerciale

SG Lighting

puissance du système

18 W

température de couleur

4000...4000 K

flux lumineux utile

2220 lm

indice de protection (IP)

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

flux lumineux

2000...2499 lm

puissance de lampe acceptée

18...18 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

traitement de la surface

autre

matériau de la verrine

autre

surface brossée

Oui

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

mat

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

A++

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

taux de distortion harmonique

0

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

couleur de la lumière

blanc

intensité lumineuse

2220 cd

facteur de puissance (cos phi)

100

valeur de papillotement Pst LM

1

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.4

largeur

166 mm

hauteur/profondeur

83 mm

longueur

166 mm

diamètre externe

166 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

longueur d’encastrement

0 mm

diamètre intégré

150...150 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

section de conducteur

1 mm²

section de conducteur connectable

0.5...2.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

41

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

65

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

123 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM2

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Rax Soft 150 Satin downlight encastré Ø 150mm blanc satiné 18W 4000K 2220 lumens coupure de phase IRC >80 SDCM 2 L90/B10>100 000 heures UGR<19 matériau : polycarbonate retardateur de flamme et PC 230V classe II IP20 et IP44 dessous IK08