SG Lighting - Rax Eco 200 downlight encastré blanc 3000/4000K Ra>80 coupure de phase

SG Lighting - Rax Eco 200 downlight encastré blanc 3000/4000K Ra>80 coupure de phase

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7021982125690

Réf. Sonepar

04937212569

Réf. Fournisseur

212569

Réf. Commerciale

SG Lighting

puissance du système

24 W

température de couleur

3000...4000 K

flux lumineux utile

2200 lm

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de connexion

autre

flux lumineux

0...1999 lm

puissance de lampe acceptée

13...24 W

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage par serrage

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

traitement de la surface

autre

matériau de la verrine

autre

surface brossée

Oui

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

mat

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d’efficience énergétique

A++

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A++

taux de distortion harmonique

0

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK00

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

100

valeur de papillotement Pst LM

0.04

température de couleur réglable

niveaux

réglage des lumens

niveaux

angle de rayonnement ajustable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.4

largeur

216 mm

hauteur/profondeur

93 mm

longueur

216 mm

diamètre externe

216 mm

largeur d'encastrement

200 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

93 mm

longueur d’encastrement

200 mm

diamètre intégré

200...200 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

section de conducteur

1 mm²

section de conducteur connectable

0.5...2.5 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

60

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

60

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Rax Eco 200 downlight encastré Ø 200mm blanc LED 13/24W 3000/4000K 108/115/96/103 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 RG 1 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 95° matériau : polycarbonate et PMMA 230V classe II IP20