SG Lighting - Shopline embout final rail 3 allumages blanc IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 31 mm
largeur - 35 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021983124272
Réf. Sonepar
04937312427
Réf. Fournisseur
312427
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
capot final
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
31 mm
largeur
35 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
36 mm
diamètre
0 mm
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : embout final rail 3 allumages blanc PC 230V IP20