SG Lighting - Shopline kit de suspension 5 mètres blanc classe I IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - blanc
longueur - 5000 mm
largeur - 0 mm
accessoire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021983124401
Réf. Sonepar
04937312440
Réf. Fournisseur
312440
Réf. Commerciale
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
blanc
longueur
5000 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
50 mm
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : kit de suspension 3 allumages blanc avec câble de 5 mètres et fixations classe I IP20