SG Lighting - Shopline embout alimentation droit rail 3 allumages noir IP20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0 W
flux lumineux utile - 0 lm
température de couleur - 0...0 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021983144300
Réf. Sonepar
04937314430
Réf. Fournisseur
314430
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
0 W
flux lumineux utile
0 lm
température de couleur
0...0 K
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
source lumineuse
autre
courant nominal de la LED à courant constant
0...0 mA
couleur de la lumière
autre
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
0
douille
autre
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
noir
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...250 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
réflecteur
sans
répartition lumineuse
sans
émission de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A+
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
classe de protection
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
sans
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
puissance de lampe acceptée
0...0 W
facteur de puissance (cos phi)
0
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
longueur
0 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
0
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
autre
Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : embout alimentation droit rail 3 allumages noir PC 230V IP20