SG Lighting - Shopline kit de suspension 5 mètres noir classe I IP20

SG Lighting - Shopline kit de suspension 5 mètres noir classe I IP20

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • longueur - 5000 mm

  • largeur - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7021983144409

Réf. Sonepar

04937314440

Réf. Fournisseur

314440

Réf. Commerciale

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée

suspension par câble

couleur

noir

matériau

autre

longueur

5000 mm

largeur

0 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Oui

transparent

Non

hauteur

0 mm

diamètre

50 mm

Shopline est un système de rail épuré avec accessoire : kit de suspension 3 allumages noir avec câble de 5 mètres et fixations classe I IP20