SG Lighting - Tube Eco spot pour rail noir 2410lm 4000K Ra>90 coupure de phase descendante
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 0 W
flux lumineux utile - 0 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h
longueur - 0 mm
nombre de lampes/modules - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
7021983144768
Réf. Sonepar
04937000233
Réf. Fournisseur
314476
Réf. Commerciale
SG Lighting
puissance du système
0 W
flux lumineux utile
0 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
0 h
longueur
0 mm
nombre de lampes/modules
0
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
facteur de puissance (cos phi)
0
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
diamètre
0 mm
nombre de pôles
0
section de conducteur
0 mm²
Tube Eco spot minimaliste suspendu rail 3 allumages pour magasins noir LED 26W 4000K 2250 lumens 93 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L80/B20 >50 000 heures faisceau 32° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP20
Les Atouts de l'article:
TUBE ECO est un projecteur sur rail 3 allumages. Son look est exclusif et minimaliste. Grâce à sa longue durée de vie, son incroyable restitution des couleurs et son rendement lumineux élevé, TUBE ECO est le choix évident pour les magasins et les expositions.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de projecteurs pour éclairage de magasins et halls d'exposition