SG Lighting - Frame Square Maxi hublot graphite 1980lm 3000K Ra>80 coupure de phase

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0 W

  • flux lumineux utile - 1980 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7021986053616

Réf. Sonepar

04937605361

Réf. Fournisseur

605361

Réf. Commerciale

SG Lighting

puissance du système

0 W

flux lumineux utile

1980 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP66

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

anthracite

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

21...21 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

0

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

revêtu par poudre

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

700...700 mA

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Oui

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie

A

classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable

A

classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable

A

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

0 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

85

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

0 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

830

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.04

largeur

0 mm

hauteur/profondeur

0 mm

longueur

0 mm

diamètre externe

0 mm

longueur d’encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

0

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Frame Square Maxi hublot graphite LED 21W 3000K 1980 lumens 94 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>100 000 heures faisceau de 110° matériau : aluminium et PC stabilisé aux UV 230V classe II IP66 IK10