SG Lighting - Bassi hublot carre blanc E27 classe I IP65

SG LIGHTING SA-NV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 0 W

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • température de couleur - 0...0 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 0 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

7021986111804

Réf. Sonepar

04937611180

Réf. Fournisseur

611180

Réf. Commerciale

SG Lighting

puissance du système

0 W

flux lumineux utile

0 lm

température de couleur

0...0 K

indice de protection (IP)

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

0...0 W

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau du boîtier/corps

aluminium

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

autre

type de tension

AC

tension nominale (Un)

0...0 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

émission de lumière

direct

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C

0 h

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

0 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.9

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.04

largeur

240 mm

hauteur/profondeur

90 mm

longueur

240 mm

diamètre externe

0 mm

longueur d’encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

diamètre d'encastrement

0 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

nombre de pôles

2

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

autre

Bassi hublot extérieur carré blanc E27 faisceau 120° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65 IK10 850°C

Les Atouts de l'article:

Le plus vendu des hublots SG Lighting caractérisé par sa forme carrée, son aspect robuste mais esthétique. Le mariage de la fonte d'aluminium et du polycarbonate résistant aux U.V. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

Les Atouts de la gamme:

Garantie 10 ans anticorosion